Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 9,5W 6500K 480lm IP65 6LEDs Wandanb auto.Selbstt dezentr RESCLITEPROTECTMSWESCBE1D-HGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESCLITE PROtect MSW ESCB E1D-H GY IP65 Sicherheitsleuchte 3,4W 366lm 6500K
RESCLITE PROtect MSW ESCB E1D-H GY IP65 Sicherheitsleuchte 3,4W 366lm 6500K
RESCLITE PROtect MSW ESCB E1D-H GY IP65 Sicherheitsleuchte 3,4W 366lm 6500K
Artikel-Nr.:
     262-B509A11
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42934227
EAN/GTIN:
     9010299207326
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Sicherheitsleuchte 9,5W 6500K 480lm IP65 6LEDs Wandanb auto.Selbstt dezentr RESCLITEPROTECTMSWESCBE1D-HGY
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480 lm
Breite:
190 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
115 mm
Lampenleistung:
1.58 - 1.58 W W
Leistungsfaktor:
0.87
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Länge:
190 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
9.5 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Wandanbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 1 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 503,12*
€ 578,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 502,53*
€ 579,16*
Frei Haus
ab € 504,53*
€ 583,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 510,11*
€ 590,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 551,72*
€ 631,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,15*
€ 751,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,42*
€ 737,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,22*
€ 720,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,96*
€ 699,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,72*
€ 656,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.