Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse ws ARCOS sym direkt Glas Ø101x73mm ARCZFMZOOMWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARC ZF M ZOOM WH Optischer Vorsatz; Gewicht: 0,387 kg weiß
ARC ZF M ZOOM WH Optischer Vorsatz; Gewicht: 0,387 kg weiß
ARC ZF M ZOOM WH Optischer Vorsatz; Gewicht: 0,387 kg weiß
Artikel-Nr.:
     262-B509A29
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60700399
EAN/GTIN:
     4053167403319
Linse ws ARCOS sym direkt Glas Ø101x73mm ARCZFMZOOMWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
101 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
73 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,25*
€ 284,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,62*
€ 284,42*
Frei Haus
ab € 237,97*
€ 285,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 254,80*
€ 302,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.