Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si VIVO II sym direkt glz Kst V2SREFLWFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2 S REFL WFL Wechselreflektor, wideflood; Gewicht: 0,1 kg Silber
V2 S REFL WFL Wechselreflektor, wideflood; Gewicht: 0,1 kg Silber
Artikel-Nr.:
     262-B509A53
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60700423
EAN/GTIN:
     4053167429111
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektor si VIVO II sym direkt glz Kst V2SREFLWFL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 14,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 16,94*
€ 5,00*
ab € 11,92*
€ 17,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 18,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,51*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.