Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si VIVO II sym direkt glz Kst V2MREFLSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2 M REFL SP Wechselreflektor, spot Silber
V2 M REFL SP Wechselreflektor, spot Silber
Artikel-Nr.:
     262-B509A59
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60700430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektor si VIVO II sym direkt glz Kst V2MREFLSP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,56*
€ 15,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 15,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 16,57*
€ 3,90*
ab € 11,97*
€ 17,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.