Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si VIVO II sym direkt glz Kst V2MREFLWFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2 M REFL WFL Wechselreflektor, wideflood Silber
V2 M REFL WFL Wechselreflektor, wideflood Silber
Artikel-Nr.:
     262-B509A62
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60700433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektor si VIVO II sym direkt glz Kst V2MREFLWFL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 12,17*
€ 5,00*
ab € 10,06*
€ 14,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 15,32*
€ 3,90*
ab € 11,40*
€ 16,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.