Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schienenstrahler 43W VIVO II 3000K 4400lm Konv 1LED Alu IP20 ws mt 3Ph V2M4300-830SWI3VVCSPWHWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2 M 4300-830 SWI 3VVC SP WH WH Strahler 43W 4200lm 3000K weiß
V2 M 4300-830 SWI 3VVC SP WH WH Strahler 43W 4200lm 3000K weiß
V2 M 4300-830 SWI 3VVC SP WH WH Strahler 43W 4200lm 3000K weiß
Artikel-Nr.:
     262-B509C87
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60715642
EAN/GTIN:
     4053167420156
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Schienenstrahler 43W VIVO II 3000K 4400lm Konv 1LED Alu IP20 ws mt 3Ph V2M4300-830SWI3VVCSPWHWH
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
3-Phasen-Adapter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend
Außendurchmesser:
95 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4400 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
4
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
43 - 43 W
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
204 mm mm
Klirrfaktor (THD):
7.5
Leistungsfaktor:
0.99
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
4400 - 4400 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
345 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
59
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
59
Max. Systemleistung:
43 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
hochglänzend
Reflektorfarbe:
Silber
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,59*
€ 164,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,51*
€ 164,77*
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 170,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,76*
€ 176,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
60700425
ab € 30,38*
Sonstiges
Zumtobel
60700426
ab € 28,50*
Sonstiges
Zumtobel
60700427
ab € 41,67*
Sonstiges
Zumtobel
60700428
ab € 12,49*
Sonstiges
Zumtobel
60700432
ab € 10,56*
Sonstiges
Zumtobel
60700431
ab € 9,99*
Sonstiges
Zumtobel
60700430
ab € 10,50*
Sonstiges
Zumtobel
60700434
ab € 10,37*
Sonstiges
Zumtobel
60700433
ab € 8,32*
Sonstiges
Zumtobel
60700429
ab € 30,30*
Sonstiges
Zumtobel
60700435
ab € 115,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.