Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lampenfassungsblock LED DC Frontbef gn Mit integrierter Diode M22-FLED-G-HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B511C87
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197143
EAN/GTIN:
     4015080895244
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder grün
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Lampenfassungsblock LED DC Frontbef gn Mit integrierter Diode M22-FLED-G-HP
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 - 30 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 15,16*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 15,34*
€ 16,80*
1
€ 5,46*
ab € 13,47*
€ 18,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,61*
€ 18,86*
1
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
182951
ab € 13,91*
Ähnlich
Eaton
182952
ab € 13,93*
Ähnlich
Eaton
187025
ab € 14,69*
Ähnlich
Eaton
188027
ab € 16,01*
Ähnlich
Eaton
188028
ab € 16,06*
Ähnlich
Eaton
188029
ab € 15,95*
Ähnlich
Eaton
188036
ab € 16,88*
Ähnlich
Eaton
188040
ab € 13,75*
Ähnlich
Eaton
188042
ab € 13,29*
Ähnlich
Eaton
188047
ab € 10,45*
Ähnlich
Eaton
188057
ab € 11,90*
Ähnlich
Eaton
188063
ab € 13,04*
Ähnlich
Eaton
188066
ab € 15,95*
Ähnlich
Eaton
188072
ab € 17,06*
Ähnlich
Eaton
188073
ab € 16,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.