Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchschalter ws autark Netzbetr opt Standalone ORS142EXAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchschalter ws autark Netzbetr opt Standalone ORS142EXAT
Artikel-Nr.:
     262-B511D54
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000039-01-01
EAN/GTIN:
     4260432551372
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hekatron rauchmelder optisch
rauchmelder
Rauchschalter ws autark Netzbetr opt Standalone ORS142EXAT
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
75 °C
Batterielebensdauer:
0 J
Durchmesser:
80 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
33 mm
Lautstärke:
0 dB(A)
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Spannungsanzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Rauchschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP42
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Versorgungsspannung DC:
18 - 28 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,92*
€ 249,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,62*
€ 259,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,63*
€ 261,55*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 265,80*
€ 313,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.