Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmemelder ws autark Netzbetr Standalone thermodifferential TDS247AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmemelder ws autark Netzbetr Standalone thermodifferential TDS247AT
Artikel-Nr.:
     262-B511D55
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5100001-01-01
EAN/GTIN:
     4260432551396
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
hitzemelder
Wärmemelder ws autark Netzbetr Standalone thermodifferential TDS247AT
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
60 °C
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
33 mm
Lautstärke:
0 dB(A)
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Spannungsanzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP42
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Versorgungsspannung DC:
18 - 28 V
Wirkprinzip:
thermodifferential
Weitere Suchbegriffe: Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,76*
€ 129,80*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,71*
€ 132,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,15*
€ 134,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 136,86*
€ 167,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.