Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 110-230VAC 2kan 2TE BT REG 24h Prog Bluetooth 24 h Programm DW2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B517A24
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
Schaltuhr digi 110-230VAC 2kan 2TE BT REG 24h Prog Bluetooth 24 h Programm DW2
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
60 min Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Speicherplätze:
120
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Programmierung:
ja
Externe Programmierung via:
Bluetooth
Ferienprogramm:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s s
Gangreserve in Jahren:
5
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
87 mm mm
Impulsprogramm:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min min
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Textführung im Display:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Versorgungsspannung:
110 - 230 V
Wochenprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, abb schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.