Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 110-230VAC 1kan 2TE BT REG 24h Prog Bluetooth 24 h Programm DW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B517A25
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
Schaltuhr digi 110-230VAC 1kan 2TE BT REG 24h Prog Bluetooth 24 h Programm DW1
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
60 min Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
120
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Programmierung:
ja
Externe Programmierung via:
Bluetooth
Ferienprogramm:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s s
Gangreserve in Jahren:
5
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
87 mm mm
Impulsprogramm:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min min
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Textführung im Display:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Versorgungsspannung:
110 - 230 V
Wochenprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, abb schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.