Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B16 2p 0,03A A 6kA 2TE 1p 240V DS201TB16A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B517A41
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 2-polig 16a
schutzschalter 16a
schutzschalter abb
FILS-Schutzschalter B16 2p 0,03A A 6kA 2TE 1p 240V DS201TB16A30
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7.5 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
35 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
4.5 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.