Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 600mm sw B 63dB 608cbmh Ø150mm LED 3st AblUml W6TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Artikel-Nr.:
     262-B519J81
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     736254
EAN/GTIN:
     3838782420542
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Wandesse 600mm sw B 63dB 608cbmh Ø150mm LED 3st AblUml W6TB
Weitere Informationen:
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
59.2 kWh
Energieeffizienzklasse:
B
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
608 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Kaminhaube, Regenhut für Schornsteine, Schornstein-Regenhaube, Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,72*
€ 199,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 176,11*
€ 215,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.