Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst ws AP rechteck m.NamSchild Mit Namensschild D1225


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B521A75
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D1225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Flächenwippe
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingeltaster Kst ws AP rechteck m.NamSchild Mit Namensschild D1225
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
13 mm
Länge:
32 mm
Mit Namensschild:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: friedland klingeltaster, drucktaster, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 6,67*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,50*
€ 8,20*
5 Tage
271
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 8,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.