Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Ms ms UP rnd 28mm messing KS2075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     262-B522B19
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     64143
EAN/GTIN:
     4011459641436
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Linsensenkholzschraube
grothe klingelknopf
Klingeltaster Ms ms UP rnd 28mm messing KS2075
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Einbautiefe:
28 mm
Farbe:
Messing | grau
Form:
rund
Höhe:
28 mm
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,36*
€ 40,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,22*
€ 40,35*
€ 3,90*
ab € 32,25*
€ 41,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,80*
€ 44,81*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 35,41*
€ 45,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
64131
ab € 27,81*
Ähnlich
Grothe
64132
ab € 31,69*
Ähnlich
Grothe
64141
ab € 33,10*
Ähnlich
Grothe
64144
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.