Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 3tast alu ETA803EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau syst.unabh UP 3tast alu
Klingeltableau syst.unabh UP 3tast alu
Artikel-Nr.:
     262-B522E52
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55803
EAN/GTIN:
     4011459558031
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte
Klingeltableau syst.unabh UP 3tast alu ETA803EV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Einbaubreite:
121 mm
Einbauhöhe:
120 mm
Einbautiefe:
54 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
121 mm
Frontplatte Höhe:
120 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,68*
€ 52,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,72*
€ 52,22*
Frei Haus
ab € 41,17*
€ 53,71*
5 Tage
3
€ 6,40*
ab € 41,14*
€ 54,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,64*
€ 54,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
55883
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.