Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 6tast alu ETA833EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau syst.unabh UP 6tast alu
Klingeltableau syst.unabh UP 6tast alu
Artikel-Nr.:
     262-B522E68
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte alu
klingelplatte
grothe klingelplatte
Klingeltableau syst.unabh UP 6tast alu ETA833EV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Einbaubreite:
202 mm
Einbauhöhe:
120 mm
Einbautiefe:
54 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
202 mm
Frontplatte Höhe:
120 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,73*
€ 91,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,82*
€ 91,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,04*
€ 91,66*
Frei Haus
ab € 73,91*
€ 94,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,78*
€ 105,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
55893
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.