Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 12f SC Hutschiene OM2 m.Pigtails max:12f H82050F0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STX Tragschienen-Verteiler mit 12x SC Duplex, Spleißkassette, Pigtails,
STX Tragschienen-Verteiler mit 12x SC Duplex, Spleißkassette, Pigtails,
Artikel-Nr.:
     262-B531I45
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022836
EAN/GTIN:
     4018359472061
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Spleißkassette
Zugentlastung
LWL-Patchpanel 12f SC Hutschiene OM2 m.Pigtails max:12f H82050F0102
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
35 mm mm
Farbe:
grau
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Höhe:
125 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Montageart:
Hutschiene
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp außen:
SC
Steckverbindertyp innen:
SC
Tiefe:
140 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, telegärtner patchpanel, lwl patchpanel, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,72*
€ 172,99*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,15*
€ 173,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,53*
€ 174,95*
€ 5,50*
ab € 166,82*
€ 174,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,50*
€ 192,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.