Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 12f LC-D Hutschiene OM3 m.Pigtails max:12f H82050K0105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STX Tragschienen-Verteiler mit 12x LC Duplex, Spleißkassette, Pigtails,
STX Tragschienen-Verteiler mit 12x LC Duplex, Spleißkassette, Pigtails,
Artikel-Nr.:
     262-B531I53
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022866
EAN/GTIN:
     4018359472139
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Spleißkassette
Zugentlastung
LWL-Patchpanel 12f LC-D Hutschiene OM3 m.Pigtails max:12f H82050K0105
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
35 mm mm
Farbe:
grau
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Höhe:
125 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Montageart:
Hutschiene
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Tiefe:
140 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, telegärtner 12 port patchpanel, lwl patchpanel, lwl patchpanel telegärtner, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,23*
€ 226,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,78*
€ 230,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,41*
€ 231,53*
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 232,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,15*
€ 261,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.