| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B531J12 Herst.-Nr.: 100011737 EAN/GTIN: 4018359467487 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LWL-Pigtail LC 50125 OM2 1,5m gn MM50125 L00879A0032 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Länge: | 1.5 m m | Steckverbindertyp: | LC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |