Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP67 B603xH131xT603mm ET140mm AP12B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B532F10
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip67
leergehäuse
striebel&john leergehäuse
Leergehäuse Kst IP67 B603xH131xT603mm ET140mm AP12B
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
603 mm mm
Einbautiefe:
140 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
131 mm mm
Innentiefe:
120 mm
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
12
Schutzklasse:
II
Tiefe:
603 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 356,81*
€ 424,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.