Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP65 B320xH130xT320mm ET89mm m.MPL V33BWNJ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B532G14
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Leergehäuse Kst IP65 B320xH130xT320mm ET89mm m.MPL V33BWNJ6
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
320 mm mm
Einbautiefe:
89 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
130 mm mm
Innentiefe:
89 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
1250 A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
320 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.