Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 320x440x50mm Kst IP65 Transparent V43CTNJ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B532G20
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung striebel
verteilerfeld abdeckung
Abdeckung Verteilerfeld 320x440x50mm Kst IP65 Transparent V43CTNJ6
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
440 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
50 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.