Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 220x320x50mm Kst IP65 V32CBNJ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B532G23
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung striebel
verteilerfeld abdeckung
Abdeckung Verteilerfeld 220x320x50mm Kst IP65 V32CBNJ6
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
320 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
50 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.