Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzrahmen 440x320x75m V43WDNJ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B532G32
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Distanzrahmen 440x320x75m V43WDNJ6
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.