Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
LED Reflektorlampe GU10 PAR16 3,1W F ws 2700K 270lm LED-Reflektorlampe 36° AC MM26612
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B537I79
Hersteller:
MEGAMAN
Herst.-Nr.:
MM26612
EAN/GTIN:
4020856266128
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorlampe GU10 PAR16 3,1W F ws 2700K 270lm LED-Reflektorlampe 36° AC MM26612
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
230 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
3.1 - 3.1 W
Lampenlichtausbeute:
84.85 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
270 - 270 lm
Lichtstärke:
500 cd
Länge:
55 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
megaman led gu10 warm white 2800k
,
leuchtmittel gu10
,
led gu10 warmweiß
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 2,41*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,17*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,20*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,07*
€ 3,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 15,85* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Modul, PUCK, 16-21V/350mA/6,5W (50W), 500 lm, 2800K - 1800K
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,28*
Ähnlich
LED-Reflektorlampe, PAR16, DUAL BEAM, GU10/5,2W (50W), 420 lm, Abstrahlwinkel einstellbar, 24° + 35°, 2800K
MEGAMAN
627352
ab € 4,77*
Ähnlich
Megaman MM26622 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.5W = 50W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 53.5mm 1St.
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,02*
Ähnlich
Megaman MM26642 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 5.5W = 50W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 53.5mm dimmbar 1St.
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen