Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6A rws 2xRJ45 Kanaleinb BodentankUnterflur RAL9010 schräg LSA ET-25130.1V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-B538F45
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ET-25130.1V1
EAN/GTIN:
     4049759151607
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
Anschlussdose Cat6A rws 2xRJ45 Kanaleinb BodentankUnterflur RAL9010 schräg LSA ET-25130.1V1
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Buchsen geschirmt:
ja
Farbcodierung:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
6A (TIA)
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
RAL-Nummer:
9010
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 6,31*
1
€ 6,78*
ab € 6,21*
€ 6,61*
5 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 6,36*
€ 6,77*
1
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 6,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.