Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger 9f Metall schraub ET-25179V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik ET-25179V2 Montage-Kit
EFB Elektronik ET-25179V2 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-B538F50
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ET-25179V2
EAN/GTIN:
     4049759149734
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger
Geräteträger 9f Metall schraub ET-25179V2
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Anzahl der einbaubaren Geräte:
9
Ausführung:
Trägerform
Breite:
0 mm mm
Länge:
0 mm mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gerätebecher, Modulträger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,36*
€ 6,78*
ab € 3,26*
€ 5,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,62*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 5,86*
€ 3,50*
ab € 14,36*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.