Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkadapter USB 1x101001000mbitRJ45 133454


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B538F80
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Netzwerkadapter USB 1x101001000mbitRJ45 133454
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Bustyp:
USB
Ethernet:
ja
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Adapter, Adapterkarte, Aktiver Netzwerkadapter, Desktop-Adapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet PC-Card, Ethernet PC-Karte, Ethernet-Adapter, Ethernet-Controller, Fast Ethernet Adapter, Fast Ethernet Netzwerk Karte, Fast Ethernet PC-Card, Fast Ethernet PC-Karte, Gigabit-Ethernet-Adapter, Gigabit-Ethernet-Server-Karte, ISA-Card, ISA-Karte, LAN-Adapter, Netzwerkadapter, Netzwerkkarte, PC-Adapterkarte, PC-Card, PC-Card Adapter, PCMCIA-Card, PCMCIA-Karte, Plug&Play-Adapter, Pocket-LAN-Adapter, Token Ring Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 240 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.