Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger Master IP20 80464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B539B95
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80464
EAN/GTIN:
     4012094804644
Suchbegriffe:
Anwesenheitssensor
Elektronischer Lichtregler
Erweiterungsmodul
Handsteuergerät
Empfänger Master IP20 80464
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
RF
Ausführung:
Empfänger | Kontrolleinheit
Breite:
170 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
29 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,54*
€ 87,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,77*
€ 91,81*
€ 8,50*
ab € 93,67*
€ 93,67*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,82*
€ 96,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,46*
€ 117,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80477
ab € 77,61*
Zubehör
Rutec Licht
85455
ab € 76,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.