Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 300° 100V ws IP54 fernb 2000W SENSIQSWEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmelder Wandmontage
Bewegungsmelder Wandmontage
Bewegungsmelder Wandmontage
Artikel-Nr.:
     262-B539D81
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     034955
EAN/GTIN:
     4007841034955
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 300° 100V ws IP54 fernb 2000W SENSIQSWEIß
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
2 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1360
Ausführung:
Bewegungsmelder
Breite:
114 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Erfassungswinkel horizontal:
300 - 300 °
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
74 mm
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Einschaltstrom:
800 A A
Max. Reichweite frontal:
20 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m m
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
100 - 100 V V
Optimale Montagehöhe:
2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP54
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-20 - 50 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder steinel, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,25*
€ 88,34*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 74,91*
€ 92,88*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 75,23*
€ 93,28*
€ 5,00*
ab € 76,68*
€ 95,08*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 76,81*
€ 95,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
LL009151
ab € 70,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.