Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 300° 100V sw IP54 fernb 2000W SENSIQSSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder AP 300° 100V sw IP54 fernb 2000W SENSIQSSCHWARZ
Artikel-Nr.:
     262-B539D83
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     034979
EAN/GTIN:
     4007841034979
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder steinel
Bewegungsmelder AP 300° 100V sw IP54 fernb 2000W SENSIQSSCHWARZ
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
2 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1360
Ausführung:
Bewegungsmelder
Breite:
114 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Erfassungswinkel horizontal:
300 - 300 °
Farbe:
schwarz
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
74 mm
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Einschaltstrom:
800 A A
Max. Reichweite frontal:
20 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m m
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
100 - 100 V V
Optimale Montagehöhe:
2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
IP54
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-20 - 50 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.