Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 C3 3W 2700K 250lm G dim kl Filamentlampe C37 ws dimmbar AC LM85263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E14 2700K LM85263
LED-Lampe E14 2700K LM85263
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B539J71
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85263
EAN/GTIN:
     4020856852635
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 C3 3W 2700K 250lm G dim kl Filamentlampe C37 ws dimmbar AC LM85263
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
C37
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
3 - 3 W
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Länge:
97 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
40000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,11*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 4,10*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,19*
1
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85336
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85340
ab € 2,69*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21146
ab € 1,86*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21075
ab € 1,73*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21147
ab € 3,17*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21104
ab € 1,70*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21105
ab € 1,51*
Ähnlich
LightMe
LM85170
ab € 2,54*
Ähnlich
LightMe
LM85171
ab € 2,83*
Ähnlich
LightMe
LM85266
ab € 4,14*
Ähnlich
LightMe
LM85264
ab € 3,92*
Ähnlich
LightMe
LM85249
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.