Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang REG 4f Spg Strom Eingangsgröße Spannung 1108901332


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B541E24
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108901332
EAN/GTIN:
     4250184165682
Suchbegriffe:
Analogeingang
Analogeingangsmodul
Analogschnittstelle
Analog-Sensorschnittstelle
Analogeingang REG 4f Spg Strom Eingangsgröße Spannung 1108901332
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Basismodul
Breite in Teilungseinheiten:
2
Eingangsgröße Spannung:
ja
Eingangsgröße Strom:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Analogeingang
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 163,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,63*
€ 168,13*
Frei Haus
ab € 140,48*
€ 170,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,78*
€ 173,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,69*
€ 213,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,87*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 27,54*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.