| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B541E34 Herst.-Nr.: 130898-0003KI EAN/GTIN: 4251122187278 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Staubschutz RJ45-Bu gr RAL7035 130898-0003KI Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Blindstopfen | Breite: | 14.7 mm | Durchmesser: | 17.2 mm | Farbe: | grau | Geeignet für: | RJ45-Buchse | Höhe: | 22.18 mm | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Klappe, LC-Blindstopfen, LC-Staubschutz, LWL-Blindstopfen, LWL-Staubschutz, MTRJ-Blindstopfen, MTRJ-Staubschutz, RJ45-Blindstopfen, RJ45-Schutzkappe, RJ45-Staubschutz, SC-Blindstopfen, Scharnier-Staubschutz, SC-Staubschutz, SFF-Blindstopfen, SFF-Staubschutz, Staubschutz, Staubschutz für modulare Steckverbinder, Staubschutzkappe, Staubschutzklappe, ST-Blindstopfen, ST-Staubschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,21* | € 15,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,46* | ab € 12,12* | € 17,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,42* | € 17,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,90* | ab € 13,74* | € 19,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,32* | € 20,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|