Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Buchse Cat6A RJ45 22-26AWG Litze Feldkonf Schirm massiv f.Rundkabel 130B21-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130B21-Z Drahtverbinder Silber
METZ CONNECT 130B21-Z Drahtverbinder Silber
METZ CONNECT 130B21-Z Drahtverbinder Silber
METZ CONNECT 130B21-Z Drahtverbinder Silber
METZ CONNECT 130B21-Z Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     262-B541E38
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B21-Z
EAN/GTIN:
     4251394608617
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Modular-Buchse Cat6A RJ45 22-26AWG Litze Feldkonf Schirm massiv f.Rundkabel 130B21-Z
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
22 - 26
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Ausführung:
Buchse (Jack)
Farbe:
Silber
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: Adapter-Modul, Anschlusselement, Anschlussmodul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, BNC-Adaptermodul, BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsatz für modulares Anschlusssystem, Einsatz für modulares Anschluss-System, Einsteckmodul, Einzelmodul, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kabelverlängerung, Kat. 3 Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, MJ-Buchse, MJ-Jack, MJ-Plug, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, Modul, Modular Steckverbinder-System, Modulareinsatz, Modularer Steckverbinder, Modular-Jack, Modular-Jack Buchse, Modular-Plug, Modular-Stecker, MT-RJ-Buchse, Multimedia-Einsatz, Netzwerk-Stecker, Plug RJ, Rangierverteiler-Jack, RJ10-Buchse, RJ10-Stecker, RJ11-Buchse, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Stecker, RJ12-Buchse, RJ12-Stecker, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Buchse, RJ45-Einsatz, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, RJ9-Buchse, RJ9-Stecker, RJ-Steckverbinder, Socket, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Verbinder, Verbindungsmodul, WE-Buchse, WE-Stecker, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 4,6925*
€ 6,2925*
1 Tag
528
12
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,30*
3 Tage
60
12
€ 6,40*
ab € 4,76*
€ 6,38*
12
Frei Haus
ab € 4,835*
€ 6,485*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.