Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5 SFTP IP20 30m gn M12 RJ45 1:1 26qmm 142M4D15300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B541G28
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M4D15300
EAN/GTIN:
     4251122193385
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Patchkabel Cat5 SFTP IP20 30m gn M12 RJ45 1:1 26qmm 142M4D15300
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
1x4
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
30 m
Mantel-Farbe:
grün
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 64,11*
€ 82,27*
1
€ 5,00*
ab € 64,97*
€ 83,16*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 66,37*
€ 83,76*
1
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 85,60*
30 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 68,92*
€ 86,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 335,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.