| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B541H73 Herst.-Nr.: 1509107M-I EAN/GTIN: 4251394608303 |
| |
|
| | |
| LWL-Kupplung LC-D LC-D MM Kst Keramik lign einrasten 1509107M-I Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | einrasten | Farbe: | grün | lindgrün | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | UPC-Ausführung: | ja | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, Adapter, DIN-Adapter, DIN-Kupplung, E2000 LAN-Adapter, E2000 LAN-Kupplung, E2000-Adapter, E2000-Kupplung, ESCON-Adapter, ESCON-Kupplung, FC/PC-Adapter, FC/PC-Kupplung, FC-Adapter, FC-Kupplung, FDDI-Adapter, FDDI-Kupplung, Glasfaser-Adapter, Glasfaser-Kupplung, Hybrid-Adapter, Hybrid-Kupplung, Kommunikationstechnik-Adapter, Kupplung, LC-Adapter, LC-Duplex-Adapter, LC-Duplex-Kupplung, LC-Kupplung, MT/MPO-Adapter, MT/MPO-Kupplung, MTRJ-Adapter, MTRJ-Kupplung, SC/SC-Kupplung, SC/ST-Kupplung, SC-Adapter, SC-Duplex-Adapter, SC-Duplex-Kupplung, SC-Kupplung, ST/SC-Adapter, ST/SC-Kupplung, ST/ST-Kupplung, ST-Adapter, ST-Duplex-Adapter, ST-Duplex-Kupplung, ST-Kupplung, VF-45-Adapter, VF-45-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,971* | € 5,931* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,98* | € 5,94* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,123* | € 6,103* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,18* | € 6,29* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,04* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|