Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail SC 50125 OM5 2m mehrf Aderpigtail MM50125 150R1CO0020E8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Pigtail SC 50125 OM5 2m mehrf Aderpigtail MM50125 150R1CO0020E8
Artikel-Nr.:
     262-B541H94
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150R1CO0020E8
EAN/GTIN:
     4251394604909
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail
LWL-Pigtail SC 50125 OM5 2m mehrf Aderpigtail MM50125 150R1CO0020E8
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
mehrfarbig
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM5
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
SC
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,11*
€ 42,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,2472*
€ 42,4872*
€ 3,90*
ab € 32,20*
€ 43,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,35*
€ 47,52*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,29*
€ 50,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,4872*
€ 50,55977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,8972*
€ 49,85767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,5072*
€ 47,01357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,7672*
€ 43,75297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,2772*
€ 41,97987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,2472*
€ 37,18417
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,9059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.