Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade-Netzteil Türstat 8,3 DC Mehrdr IP20 Außenstation 8,3V NG402-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lade-Netzteil Türstat 8,3 DC Mehrdr IP20 Außenstation 8,3V
Lade-Netzteil Türstat 8,3 DC Mehrdr IP20 Außenstation 8,3V
Artikel-Nr.:
     262-B543G53
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200033590-00
EAN/GTIN:
     4015739335909
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Lade-Netzteil Türstat 8,3 DC Mehrdr IP20 Außenstation 8,3V NG402-03
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
0
Ausgangsspannung:
8.3 V
Breite:
107 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
89 mm
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Kurzschlussfest:
ja
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Schutzart (IP):
IP20
Serviceanzeigen:
ja
Stromart:
DC
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Klingeltrafo, Klingeltransformator, Sprechanlagenset, sprechanlagenset siedle, klingeltrafo, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlagen, Netzgerät für Türsprechanlagen, Netzgerät für Videosprechanlagen, Netzgerät Video, Netztrafo, Videonetzgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 199,61*
€ 224,96*
€ 3,50*
ab € 202,65*
€ 229,45*
3 Tage
53
€ 6,40*
ab € 204,21*
€ 229,47*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 205,72*
€ 231,52*
Frei Haus
ab € 209,17*
€ 235,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.