Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1f UP sw Kst 10,8x20,5x0,5mm ZTL051-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     262-B544D19
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200009632-01
EAN/GTIN:
     4015739096329
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Adapter 1f UP sw Kst 10,8x20,5x0,5mm ZTL051-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Adapter
Breite:
10.8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20.5 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
0.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,89*
€ 48,64*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 37,57*
€ 49,11*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 37,80*
€ 49,55*
€ 5,46*
ab € 38,30*
€ 50,39*
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200041757-00
ab € 218,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.