Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisprechtelefon Bus AP ws 90x152x23mm Rufunterscheidung Rufabschaltung 1723070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freisprechstelle, weiß
Freisprechstelle, weiß
Freisprechstelle, weiß
Artikel-Nr.:
     262-B545E99
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1723070
EAN/GTIN:
     4026529027546
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Freisprechtelefon Bus AP ws 90x152x23mm Rufunterscheidung Rufabschaltung 1723070
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Freisprechtelefon
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
90 mm
Farbe:
weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
152 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Lautstärkeregelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,83*
€ 41,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,97*
€ 41,93*
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 38,36*
€ 42,44*
€ 3,90*
ab € 38,99*
€ 43,10*
3 Tage
108
€ 4,95*
ab € 37,42*
€ 45,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.