Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler teilb Kl=3 100A1A STROMWANDLERTEILBAR,TQ30,100/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR TQ30, Stromwandler teilbar, 100/1A 42600100
NZR TQ30, Stromwandler teilbar, 100/1A 42600100
Artikel-Nr.:
     262-B545H90
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42600100
EAN/GTIN:
     4048652044412
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler teilb Kl=3 100A1A STROMWANDLERTEILBAR,TQ30,100/1A
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Stromwandler teilbar
Geeicht:
ja
Genauigkeitsklasse:
3
Höhe der Öffnung:
18 - 21 mm
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsbreite:
18 - 18 mm
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler nzr, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,88*
€ 83,33*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 70,51*
€ 84,16*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,18*
€ 85,06*
€ 5,00*
ab € 77,17*
€ 92,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,52*
€ 92,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.