Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler teilb Kl=3 150A1A STROMWANDLERTEILBAR,TQ30,150/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR TQ30, Stromwandler teilbar, 150/1A 42600150
NZR TQ30, Stromwandler teilbar, 150/1A 42600150
Artikel-Nr.:
     262-B545H91
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42600150
EAN/GTIN:
     4048652044429
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler teilb Kl=3 150A1A STROMWANDLERTEILBAR,TQ30,150/1A
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Stromwandler teilbar
Geeicht:
ja
Genauigkeitsklasse:
3
Höhe der Öffnung:
18 - 21 mm
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsbreite:
18 - 18 mm
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler nzr, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,88*
€ 84,81*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,98*
€ 85,62*
€ 5,00*
ab € 76,99*
€ 92,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,80*
€ 93,31*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 77,27*
€ 94,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.