Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 6W 1LED PUCK 21V 2800K 500lm 36° LEDmodul DC MM76742


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B546E09
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modul 6W 1LED PUCK 21V 2800K 500lm 36° LEDmodul DC MM76742
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 ° °
Betriebsspannung:
16 - 21 V
Betriebsstrom:
350 - 350 mA
Durchmesser:
50 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Höhe:
30 mm
Lampenleistung:
6 - 6 W W
Lampenspannung:
21 - 21 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
500 - 500 lm
Lichtstärke:
1200 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
83 - 83 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.