Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 90W Actison Fit 4000K 1200lm 1LED elektr.Trafo IP20 ws ACTISONFITAKD112000-940ETDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Actison Fit AK D1 12000- 7389951 940 ETDD Sporthallenleuchte, An-und
Trilux Actison Fit AK D1 12000- 7389951 940 ETDD Sporthallenleuchte, An-und
Artikel-Nr.:
     262-B548F49
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7389951
EAN/GTIN:
     4018242513499
Suchbegriffe:
Geräteträger
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
LED-Geräteträger 90W Actison Fit 4000K 1200lm 1LED elektr.Trafo IP20 ws ACTISONFITAKD112000-940ETDD
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
90 - 90 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
363 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1500 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Hallenstrahler, Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Lichtbandleuchte, Lichtbandsystem, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,44*
€ 372,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 313,26*
€ 375,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 330,25*
€ 392,02*
Frei Haus
ab € 332,26*
€ 396,76*
Frei Haus
ab € 338,00*
€ 400,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,02*
€ 466,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.