Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 140W Actison Fit 4000K 20000lm 1LED elektr.Trafo IP20 ws ACTISONFITAKD220000-840ETDD+LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Actison Fit AK D2 20000- 7390651 840 ETDD+LLWC Sporthallenleuchte 7390651
Trilux Actison Fit AK D2 20000- 7390651 840 ETDD+LLWC Sporthallenleuchte 7390651
Artikel-Nr.:
     262-B548F56
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7390651
EAN/GTIN:
     4018242513567
Suchbegriffe:
Geräteträger
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
LED-Geräteträger 140W Actison Fit 4000K 20000lm 1LED elektr.Trafo IP20 ws ACTISONFITAKD220000-840ETDD+LL
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
140 - 140 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
465 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1500 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Hallenstrahler, Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Lichtbandleuchte, Lichtbandsystem, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 666,93*
€ 745,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 671,37*
€ 750,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 707,91*
€ 781,08*
Frei Haus
ab € 716,74*
€ 789,47*
Frei Haus
ab € 720,98*
€ 796,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,08*
€ 929,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,48*
€ 914,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,11*
€ 889,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,13*
€ 868,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,91*
€ 842,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.