Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug ws Actison Fit Alu L68mm H14mm ACTISONFITZOE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehörwinkel Actison Fit ZOE
Zubehörwinkel Actison Fit ZOE
Artikel-Nr.:
     262-B548F57
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7390700
EAN/GTIN:
     4018242513468
Werkzeug ws Actison Fit Alu L68mm H14mm ACTISONFITZOE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Werkzeug
Breite:
54 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
14 mm
Länge:
68 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,36*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,59*
€ 5,46*
ab € 3,70*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.