Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m 3x2,5qmm 16A sw -40-60°C Gummi 39100302100163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 10m 3x2,5qmm 16A sw -40-60°C Gummi 39100302100163
Artikel-Nr.:
     262-B549F96
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100302100163
EAN/GTIN:
     4015609153008
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
CEE-Verlängerung 10m 3x2,5qmm 16A sw -40-60°C Gummi 39100302100163
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Außendurchmesser ca.:
0 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
10 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
16 A
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 - 60 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.