Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m 5x4qmm 32A sw Gummi -40-60°C 39300504100100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 10m 5x4qmm 32A sw Gummi -40-60°C 39300504100100
Artikel-Nr.:
     262-B549G01
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39300504100100
EAN/GTIN:
     4015609322145
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
CEE-Verlängerung 10m 5x4qmm 32A sw Gummi -40-60°C 39300504100100
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Außendurchmesser ca.:
0 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
10 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V V
Nennstrom:
32 A
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 - 60 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 32a verlängerungskabel 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.